Shorts met hangende zakken HARDWEAR Zafra, Unisex, Zwart, Maat C56

Artikelnummer: 09349-154-09 C56
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 09349-154-09 C56
EAN/GTIN 5707209756800
Nummer fabrikant 09349-154-09 C56
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, drievoudige naden verlengen de levensduur van het product.
  • De lage taille met een nauwsluitende tailleband zorgt ervoor dat de broek alle bewegingen van het lichaam bijhoudt
  • Hangende zakken van CORDURA®-stof met extra vakken voor gereedschap
  • Magneten in de hangende zakken voor het vasthouden van nagels, schroeven en bits.
  • De regelzak en de pennenzak zijn gemaakt van CORDURA®-stof

Kenmerk:

  • Dubbele en drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Lage taille en nauwsluitende tailleband
  • Riemlussen
  • D-ring
  • Gereedschaplussen aan beide zijden van de kraag
  • Zip fly
  • Hangende zakken van CORDURA®-stof, extra zakken en lussen voor gereedschap
  • Magneten in de hangzak voor het vasthouden van nagels, schroeven en bits
  • Spleet voor het opbergen van hangende zakken
  • Voorzakken
  • Achterzakken met versterkingen en klep met klittenbandsluiting
  • Hamerlussen, instelbaar
  • Dijzak met versterkingen en klep met klittenbandsluiting
  • Dijzak van de mobiele telefoon
  • Vouwzak van CORDURA®-stof
  • Pennenzak van CORDURA®-stof
  • Contrasterende naden
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Canvastructuur.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging