Veiligheidslaars geel DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY, S5, EU-schoenmaat: 44

Artikelnummer: 092923 44
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S5
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Eigenschap: brandstofbestendig; laddergrip

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie WORK-IT
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S5
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Staal
Eigenschap brandstofbestendig; laddergrip
Kleur geel
EU-schoenmaat 44
Producttype Rubber laars

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092923 44
EAN/GTIN 8713197372059
Nummer fabrikant NB2JF01.44
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nuttige veiligheidslaarzen WORK-IT FULL SAFETY. Waterdicht en antislip voor veilige werkomstandigheden.
  • PVC-bovenmateriaal.
  • PVC-loopzool, zwart.

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2022 S5 FO SR LG

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen