Laag model schoen antraciet OFFICER 51 ESD, S2 NB, EU-schoenmaat: 50

Artikelnummer: 092742 50
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: Vario®-demping; brandstofbestendig
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie OFFICER
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping; brandstofbestendig
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Artikelomschrijving producent L. mod. schoen Officer 51 S2 SRC NB
EU-schoenmaat 50
Kleur antraciet
Producttype Schoen, laag model

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092742 50
EAN/GTIN 4044348678220
Nummer fabrikant OFFICER 51 NB 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Uitvoering:

Laag model business-veiligheidsschoen OFFICER 51 met een verfijnde reliëfstructuur en SECURA VARIO®-SYSTEM voor een aan belasting aangepaste hieldemping.
  • Soepel nubuckleer.
  • Ademende textielvoering.
  • Comfortabele inlegzool SUPER-SOFT ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • TPU OFFICE-loopzool, antraciet.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092743.
Bevat het dempingselement rood en zwart

Downloads en documenten

Geschikte producten