Hoge veterschoen zwart/oranje VD 7600 SST, S3 NB, EU-schoenmaat: 45

Artikelnummer: 092682 45
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Isolering mot kyla: ned till -20°C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VD
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Stål
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Isolering mot kyla ned till -20°C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 45
Färg svart/orange
Produktslag Skyddsstövlar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092682 45
EAN/GTIN 4044348754436
Nummer fabrikant VD 7600 SST ESD S3 NB 45
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS® met SECURE VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie. Met Perbunan-loopzool met goede antislipwerking (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Bovenmateriaal van soepel glad leer.
  • Ademende functionele voering.
  • Gesloten tong.
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.
  • Versterkte neusbescherming.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092685.