Veiligheidsschoen, laag model zwart VD 711 ESD, S1 NB, EU-schoenmaat: 46

Artikelnummer: 092613 46
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: Vario®-demping
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Kleur zwart
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092613 46
EAN/GTIN 4044348753279
Nummer fabrikant VD 711 ESD NB 46
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen, laag model uit de VARIO DYNAMICS-serie met klittenbandsluiting en bovenmateriaal van opencellig functioneel textiel. Met SECURA VARIO®-hieldemping.
  • Ademende functionele voering.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Loopzool TPU Athletics ESD, zilvergrijs.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092614.