Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 43

Artikelnummer: 092570 43
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Koude-isolatie: tot -20 °C
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VD PRO
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart/blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092570 43
EAN/GTIN 4044348520390
Nummer fabrikant VD PRO 1500 SF NB 43
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Laag model schoen met naadloze schoenconstructie. Tong, schachtapplicaties.
Serie SF met doorloopbescherming van textiel. Zonder SECURA VARIO®-hieldemping.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092571.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "VD PRO" Bekijk alles