• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Laag model schoen zwart AIRBOARD REFLEX, S1P, EU-schoenmaat: 42

Artikelnummer: 092418 42
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie AIRBOARD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
EU-schoenmaat 42
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092418 42
EAN/GTIN 8023796561922
Nummer fabrikant 30620-002-42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen AIRBOARD REFLEX met sportieve look.
  • Bovenmateriaal van ademend, reflecterend weefsel.
  • Binnenvoering van 100% polyester, ademend, slijtvast.
  • Voetbed voorgevormd, geperforeerd, antistatisch van PU-schuimstof, voor een optimale ondersteuning van de loopbehoeften.
  • Loopzool PU/TPU.
  • Uitvoering zonder metaal.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Downloads en documenten

Geschikte producten