Laag model schoen zwart/rood GLOBET, S1PS, EU-schoenmaat: 38

Artikelnummer: 092383 38
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1PS
  • Materiaal veiligheidsneus: aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: brandstofbestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GLOBET
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1PS
Materiaal veiligheidsneus aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap brandstofbestendig
EU-schoenmaat 38
Kleur zwart/rood
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092383 38
EAN/GTIN 8023796720275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen GLOBET met sportieve look.
  • Bovenmateriaal van ademend weefsel.
  • SANY-DRY® binnenvoering van 100% polyester, ademend, slijtvast.
  • Zachte en comfortabele inlegzool van PU-schuim. Anatomisch en geperforeerd voetbed, schokabsorberend.
  • Loopzool: PU/PU.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR.