Laag model schoen blauw / zwart ELTEN SHARKI Low ESD, S1, EU-schoenmaat: 43

Artikelnummer: 092265 43
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SHARKI
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Artikelomschrijving producent 720840-43
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart/blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092265 43
EAN/GTIN 4030839388235
Nummer fabrikant 720840-43
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen SHARKI Low in een sportief design. Met nieuwe ultralichte TRANSFOAMERS zool voor zeer goede demping en maximaal comfort.
  • Ademende textielvoering.
  • Gevoerde tong.
  • ESD inlegzool voor het hele schoenoppervlak.
  • RUBBEREN/TPU/EVA zool.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Downloads en documenten

Geschikte producten