Lassersschoen, hoog model, zwart CARL II HI, S3, EU-schoenmaat: 38

Artikelnummer: 092254 38
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CARL
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap brandstofbestendig; laddergrip
EU-schoenmaat 38
Kleur zwart
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092254 38
Nummer fabrikant 64471-38
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.
  • Bovenmateriaal van sterk rundleder.
  • Leren voering.
  • Gesloten tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.
  • Antistatische softvlies-binnenzool.
  • Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.
  • PU-neusbescherming.
  • Hittebestendige naden.
  • Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.
  • Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.

Downloads en documenten

Geschikte producten