• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hoge veterschoen zwart/rood uvex 1 x-craft pro, S1PL, EU-schoenmaat: 36

Artikelnummer: 092143 36
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1PL
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 1
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1PL
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 36
Kleur zwart/rood
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092143 36
EAN/GTIN 4066853009641
Nummer fabrikant 6801236
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, bijzonder lichte veiligheidsschoen biedt volledige ondersteuning en flexibiliteit. Hoge slijtvastheid, optimale bescherming en ademing. Geschikt bij chroomallergie. Alle materialen van de zool zijn vrij van siliconen, weekmakers en stoffen die de lakbevochtiging storen. Wijdte 11.
  • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
  • 100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.
  • Geschuimde PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal voor aanzienlijk langere standtijden.
  • Verwisselbaar comfortvoetbed met systeem voor afvoer van vocht en extra hiel- en voorvoetdemping.
  • Energieteruggevende, dempende tussenzool uvex i-PUREnrj planet met 15% gerecycled granulaat.
  • ESD-uitrusting.
  • Ademend en scheurbestendig ripstop bovenmateriaal.
  • Sterk en flexibel PUtek bovenmateriaal in het voorvoetgedeelte.
  • Slijtvaste uvex x-tended grip planet TPU-loopzool.

Hoge veterschoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 PL FO SC SR

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "uvex 1" Bekijk alles