Laag model schoen zwart HOLEX lage schoen Move Two 101 S3L ESD, EU-schoenmaat: 43

Artikelnummer: 092098 43
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3L
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Move
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3L
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092098 43
EAN/GTIN 4067263114390
Nummer fabrikant 092098 43
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De HOLEX Move Two veiligheidsschoen wordt gekenmerkt door het lichte en flexibele materiaal, dat ademend en resistent is. De combinatie van materialen is comfortabel en aangenaam om te dragen. Het uiterlijk wordt aangevuld door een klassiek design met moderne elementen. Bovendien is de schoen bestand tegen vuil en beschadiging.
  • Microvezel als bovenmateriaal.
  • Stoffen doorloopbescherming.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
  • Sandwich-mesh functionele voering van 100% polyester, ademend, slijtvast.
  • Inlegzool van mesh- / PU-schuim.
  • Loopzool PU / TPU, zwart.
  • Betere zichtbaarheid door reflecterende elementen.

Lage schoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Tip:

Bij de voetbeschermingsaccessoires vindt u de geschikte HOLEX schoenveters nr. 092862 110, 092863 130 en HOLEX inlegzolen nr. 092845 36-48.
Schoenen met originele inlegzool niet getest volgens regel 112-191 van DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering).

Schoenen met het inlegsysteem Secosol® getest en gecertificeerd. Schoenen met dit inlegsysteem voldoen aan de toepasselijke eisen van bijlage A van DIN EN ISO 20345:2022 voor type 1. Hiermee voldoen ze aan de eisen in bijlage 2 van regel 112-191 / 112-991 van DGUV (BGR 191), paragraaf 4.2.1.

Vervolgens de elektrostatische eigenschappen controleren.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt de voet tegen mechanische risico’s.
  • Geschikt voor werkzaamheden met elektrostatisch gevoelige componenten.

Onjuist gebruik
  • Perforatiebestendige tussenlaag en teenkap niet uit schoen verwijderen.

Downloads en documenten

Geschikte producten