Uitvoering:
De HOLEX Move Two veiligheidsschoen wordt gekenmerkt door het lichte en flexibele materiaal, dat ademend en resistent is. De combinatie van materialen is comfortabel en aangenaam om te dragen. Het uiterlijk wordt aangevuld door een klassiek design met moderne elementen. Bovendien is de schoen bestand tegen vuil en beschadiging.
- Microvezel als bovenmateriaal.
- Stoffen doorloopbescherming.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
- Sandwich-mesh functionele voering van 100% polyester, ademend, slijtvast.
- Inlegzool van mesh- / PU-schuim.
- Loopzool PU / TPU, zwart.
- Betere zichtbaarheid door reflecterende elementen.
Lage schoen met veters.
Norm:
EN ISO 20345:2022 S2 SR. ASTM F2413-18.
Tip:
Bij de voetbeschermingsaccessoires vindt u de geschikte HOLEX schoenveters nr.
092862 110,
092863 130 en HOLEX inlegzolen nr.
092845 36-48.
Schoenen met originele inlegzool niet getest volgens regel 112-191 van DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering).
Schoenen met het inlegsysteem Secosol® getest en gecertificeerd. Schoenen met dit inlegsysteem voldoen aan de toepasselijke eisen van bijlage A van DIN EN ISO 20345:2022 voor type 1. Hiermee voldoen ze aan de eisen in bijlage 2 van regel 112-191 / 112-991 van DGUV (BGR 191), paragraaf 4.2.1.
Vervolgens de elektrostatische eigenschappen controleren.
Warning:
Beoogd gebruik- Beschermt de voet tegen mechanische risico’s.
- Geschikt voor werkzaamheden met elektrostatisch gevoelige componenten.
Onjuist gebruik- Perforatiebestendige tussenlaag en teenkap niet uit schoen verwijderen.