Laag model schoen zwart HOLEX lage schoen Classic Two S3 ESD, EU-schoenmaat: 47

Artikelnummer: 092093 47
Korting
€ 47,90
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092093 47
EAN/GTIN 4067263113782
Nummer fabrikant 092093 47
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De HOLEX Classic veiligheidsschoen combineert draagcomfort met een klassiek design. Het materiaal is waterbestendig. De zool is resistent tegen olie. Bovendien is de schoen zeer robuust tegen beschadigingen en vuil.
  • Metalen doorloopbescherming.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
  • Sandwich-mesh functionele voering van 100% polyester, ademend, slijtvast.
  • Inlegzool van mesh-/PU-schuim.
  • Betere zichtbaarheid door reflecterende elementen.
  • Bovenmateriaal van nubuck-leer.
  • Loopzool PU / TPU, zwart.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Tip:

Bij de voetbeschermingsaccessoires vindt u de geschikte HOLEX schoenveters nr. 092862 110, 092863 130 en HOLEX inlegzolen nr. 092845 36-48.
Schoenen met originele inlegzool niet getest volgens regel 112-191 van DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering).

Schoenen met het inlegsysteem Secosol® getest en gecertificeerd. Schoenen met dit inlegsysteem voldoen aan de toepasselijke eisen van bijlage A van DIN EN ISO 20345:2022 voor type 1. Hiermee voldoen ze aan de eisen in bijlage 2 van regel 112-191 / 112-991 van DGUV (BGR 191), paragraaf 4.2.1.

Vervolgens de elektrostatische eigenschappen controleren.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt de voet tegen mechanische risico’s.
  • Geschikt voor werkzaamheden met elektrostatisch gevoelige componenten.

Onjuist gebruik
  • Perforatiebestendige tussenlaag en teenkap niet uit schoen verwijderen.

Downloads en documenten

Geschikte producten