Uitvoering:
	
	
                
                    
		De HOLEX Classic veiligheidsschoen combineert draagcomfort met een klassiek design. Het materiaal is waterbestendig. De zool is resistent tegen olie. Bovendien is de schoen zeer robuust tegen beschadigingen en vuil.
- Metalen doorloopbescherming.
 - Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
 - Sandwich-mesh functionele voering van 100% polyester, ademend, slijtvast.
 - Inlegzool van mesh-/PU-schuim.
 - Betere zichtbaarheid door reflecterende elementen.
 - Glad rundleder.
 - Loopzool PU / PU, zwart.
 
 
                
                
            
                
	
		Norm:
	
	
                
                    
		EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.
                
                
            
                
	
		Tip:
	
	
                
                    
		Bij de voetbeschermingsaccessoires vindt u de geschikte HOLEX schoenveters nr. 
092862 110, 
092863 130 en HOLEX inlegzolen nr. 
092845 36-48.
Schoenen met originele inlegzool niet getest volgens regel 112-191 van DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering).
Schoenen met het inlegsysteem Secosol® getest en gecertificeerd. Schoenen met dit inlegsysteem voldoen aan de toepasselijke eisen van bijlage A van DIN EN ISO 20345:2022 voor type 1. Hiermee voldoen ze aan de eisen in bijlage 2 van regel 112-191 / 112-991 van DGUV (BGR 191), paragraaf 4.2.1.
Vervolgens de elektrostatische eigenschappen controleren.
 
                
                
            
                
	
		Warning:
	
	
                
                    
		Beoogd gebruik- Beschermt de voet tegen mechanische risico’s.
 - Geschikt voor werkzaamheden met elektrostatisch gevoelige componenten.
 
Onjuist gebruik- Perforatiebestendige tussenlaag en teenkap niet uit schoen verwijderen.