Hoge veterschoen antraciet/zwart Veiligheidsschoen comfort ESD, S3 W2, EU-schoenmaat: 48

Artikelnummer: 092075 48
Korting
€ 99,20
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie comfort
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 48
Kleur antraciet/zwart
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092075 48
EAN/GTIN 4062406400736
Nummer fabrikant 092075 48
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit ’Made in Germany’ garanderen een zeer hoge bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende leest- en schachtbreedtes en de geperste productiewijze maken een ’echt’ meerwijdtesysteem mogelijk en zijn hierdoor een ideale oplossing voor verschillende voetbreedtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor bij aan een langdurige gezondheid.
  • Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.
  • GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.
  • Loopzool GARANT comfort TPU.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Schoen met naadloze constructie. Tong. Bescherming tegen binnendringing van water.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Smalle uitvoering W1 onder nr. 092074.
  • GARANT comfortabele inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in de toebehoren voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).
  • Standaard worden schoenen met maat 36-39 met de zachte demping, maat 40-45 met de gemiddelde demping en maat 46-48 met de harde demping geleverd.
  • In de accessoires voetbescherming vindt u ook de geschikte GARANT veters voor de hoge veterschoen onder: 092855 120, en de snelsluiting voor de veiligheidsschoen, laag model; 092856 55 (gr. 36-41) en 092856 65 (gr. 42-48).

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt de voet tegen mechanische risico’s.
  • Geschikt voor werkzaamheden met elektrostatisch gevoelige componenten.

Onjuist gebruik
  • Perforatiebestendige tussenlaag en teenkap niet uit schoen verwijderen.

Beoogd gebruik
  • Beschermt de voet tegen mechanische risico’s.
  • Geschikt voor werkzaamheden met elektrostatisch gevoelige componenten.

Onjuist gebruik
  • Perforatiebestendige tussenlaag en teenkap niet uit schoen verwijderen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "comfort" Bekijk alles