Laag model schoen zwart FLASH 1305 XP®, S1P, EU-schoenmaat: 41

Artikelnummer: 092025 41
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLASH
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092025 41
EAN/GTIN 4043692363981
Nummer fabrikant 32300 41
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen FLASH met high-tech-bovenmateriaal omsluit de voet precies en biedt de drager een onmiskenbaar comfort. Hoge energieteruggave dankzij INNOFLEX-systeem en dynamische bewegingsondersteuning. Ideaal voor harde industriële bodems. Wijdte 10. Meerwijdtesysteem beschikbaar.
  • MESH-bovenmateriaal.
  • Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.
  • Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP® tussenzool.
  • Aluminium dop.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.
  • MPU® INNOFLEX zoolsysteem met flex-groeven voor natuurlijk afrolgedrag en cloudzone in het hielgedeelte om hoge schokkrachten op te vangen.
  • clima-stream® concept voor maximale ademing in de schoen.
  • ESD-uitrusting.

Laag model schoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Downloads en documenten

Geschikte producten