Hoge veterschoen zwart FLASH 6805 XP®, S3, EU-schoenmaat: 45

Artikelnummer: 092021 45
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLASH
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 45
Kleur zwart
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092021 45
EAN/GTIN 4043692430669
Nummer fabrikant 75800 45
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamische veiligheidsschoen FLASH met een bijzonder luchtdoorlatend, waterafstotend bovenmateriaal en naadloze voorkant. Hoge energieteruggave dankzij INNOFLEX-systeem en dynamische bewegingsondersteuning. Ideaal voor harde industriële bodems. Wijdte 10. Meerwijdtesysteem beschikbaar.
  • Sportline bovenmateriaal.
  • Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.
  • Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP® tussenzool.
  • Aluminium dop.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.
  • MPU® INNOFLEX zoolsysteem met flex-groeven voor natuurlijk afrolgedrag en cloudzone in het hielgedeelte om hoge schokkrachten op te vangen.
  • ESD-uitrusting.

Hoge veterschoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads en documenten

Geschikte producten