• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Winterjack MAGNI, zwart, Uniseks-maat: L

Artikelnummer: 091977 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyamide
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 150
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MAGNI
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyamide
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 150 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Uniseks-maat L
Producttype Winterjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091977 L
EAN/GTIN 7040054956680
Nummer fabrikant 71361_990-L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Modern winterjack MAGNI met extreem robuust buitenmateriaal van polyamide. Door de Helly-Tech® Professional technologie biedt het jack een uitstekende bescherming tegen wind, vocht en koude. Perfecte isolatie dankzij een aangenaam mengsel van dons en PrimaLoft®. Schouder- en elleboogversterkingen van Cordura®-materiaal. Zeer goede pasvorm door goed doordachte details, zoals verlengde rug, verstelbare mouwboorden met klittenbandsluiting en een tailleverstelling aan de binnenzijde. Reflecterende elementen voor een betere zichtbaarheid. Geen schoudernaden. 
  • Zij- en insteekzakken met kunststof drukknopen.
  • Ventilatieritssluiting onder de armen.
  • YKK®-ritssluiting met windbeschermingsstrip en praktische lus voor handschoenen.
  • Borstzak aan binnenzijde, met ritssluiting.
  • Mesh-binnenzak.
  • Napoleonzak, bruikbaar zonder het werkjack te openen.

T.b.v.:

Werkbroek MAGNI, nr. 091846.