Functioneel veiligheidsjack, oranje / marineblauw, Uniseks-maat: L

Artikelnummer: 091752 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471; EN 343

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur oranje / marineblauw
Uniseks-maat L
Norm EN ISO 20471; EN 343
Producttype Veiligheidsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091752 L
EAN/GTIN 7330509231418
Nummer fabrikant 483719775389L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig en functioneel veiligheidsjack, gelamineerd met 50 mm reflecterende strepen. Wind-, waterdicht en ademend. Met fleece gevoerde kraag.
  • Afneembare capuchon, oprolbaar in kraag.
  • Afgedichte naden en ventilatie aan de voorzijde.
  • Borstzakken met waterafstotende ritssluiting en fleecevoering.
  • Mesh-voering en vak voor mobiele telefoon aan binnenzijde.
  • Voorzakken met ritssluiting.
  • Verstelbare mouwboorden met klittenbandsluiting.
  • Verstelbare taille met koord.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3; EN 343

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie C voor combi-certificering.