{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
| Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleur | oranje / marineblauw | |
| Maat ES | D116 | |
| Maat NL | D116 | |
| Maat SE | C52 | |
| Confectiemaat DE | 29 | |
| Maat FR | 54C | |
| Maat IT | D116 | |
| Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
| Producttype | Veiligheidsbroek |
| Artikelnummer | 091742 29 | |
| EAN/GTIN | 7330509413579 | |
| Nummer fabrikant | 156618115389D29 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |