{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | PRO-LINE | |
| Materiaalsamenstelling | 65% Katoen; 33% polyester; 2% Overige vezels | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
| Wassen | Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
| Kleur | marine / korenblauw | |
| Confectiemaat DE | 90 | |
| Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
| Producttype | Veiligheidstuinbroek |
| Artikelnummer | 091726 90 | |
| EAN/GTIN | 4057121337252 | |
| Nummer fabrikant | 2652306-604-90 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |