{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
| Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleur | geel / marineblauw | |
| Confectiemaat DE | 58 | |
| Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 1 | |
| Producttype | Veiligheidsbroek |
| Artikelnummer | 091718 58 | |
| EAN/GTIN | 7330509401378 | |
| Nummer fabrikant | 156418118933C58 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |