{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | VIS-LINE | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m2 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was | |
| Kleur | geel / korenblauw | |
| Confectiemaat DE | 52 | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 1 | |
| Producttype | Veiligheidsbroek |
| Artikelnummer | 091704 52 | |
| EAN/GTIN | 4057121497666 | |
| Nummer fabrikant | 2652351-235-52 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |