{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Splash | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 100% Katoen | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 330 g/m2 | |
| Wassen | Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
| Kleur | donkerantraciet / grijs | |
| Confectiemaat DE | 58 | |
| Producttype | Veiligheidsjack voor lassers |
| Artikelnummer | 091482 58 | |
| EAN/GTIN | 4057121032942 | |
| Nummer fabrikant | 912160-537-58 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |