{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geslacht | Unisex | |
| Materiaalsamenstelling | 98% Katoen; 2% Speciale vezel | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 230 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
| Kleur | marineblauw | |
| Uniseks-maat | 3XL | |
| Norm | EN IEC 61482-2 | |
| Producttype | Vlamwerend overhemd |
| Artikelnummer | 091453 3XL | |
| EAN/GTIN | 7330509660010 | |
| Nummer fabrikant | 322615048900XXXL | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |