Lasserskap, Type: XL

Artikelnummer: 091445 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
905 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 320
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalgewicht / weefseldichtheid 320 g/m2
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Producttype Lasserskap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091445 XL
EAN/GTIN 4067263476719
Nummer fabrikant 091445 XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte hoofdbescherming voor lassers van vlamvertragend katoen. Aanbevolen voor gebruik onder het lasmasker.
De lasserskap met vuurvaste klittenbandsluiting biedt extra bescherming bij het hals- en nekgedeelte.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 1 A1 + A2

Warning:

Beoogd gebruik
  • Vóór elk gebruik controleren of het product goed zit.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Onderhoud en reparaties alleen door gekwalificeerd personeel.
  • Het product is vlamvertragende katoenen werkkleding, die zowel voor algemene werkzaamheden als voor lasprocessen kan worden gebruikt.
  • Het beschermt tegen de geïdentificeerde gevaren bij het lassen, inclusief vlammen, spatten gesmolten materiaal, stralingswarmte en kortstondige elektrische schokken en niet tegen langdurige hoge spanningen.
  • Las- en snijsystemen kunnen deze veroorzaken.
  • Veiligheidsaanwijzingen van de gebruikte lasmachines in acht nemen.
  • Bij verhoogd risico op een elektrische schok of van onderdelen die onder spanning staan is een aanvullende elektrische isolatie vereist, zoals aangegeven in EN ISO 11611 voor bescherming tegen onder spanning staande elektrische geleiders tot maximaal 100 V = (DC).
  • Dit product kan worden gebruikt voor alle vlambooglasmethoden zoals MMA, MIG / MAG, WIG, plasma-, micro-, spot- en gaslassen en voor plasmasnijden, snijbranden, gutsen, solderen en thermisch vlamboogspuiten.
  • Omdat de toepassingen verschillen, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor elke toepassing het juiste product te bepalen.

Onjuist gebruik
  • Nooit op een heet oppervlak neerleggen.
  • Hoofdbescherming voor lassers beschermt niet tegen botsgevaren.
  • Hoofdbescherming voor lassers beschermt niet tegen explosieve stoffen of bijtende vloeistoffen.
  • Niet in water onderdompelen.
  • Niet gebruiken als de hoofdbescherming voor lassers is verontreinigd met brandbare materialen.
  • Niet gebruiken in ruimtes met verhoogde luchtzuurstof.
  • Elektrische bescherming is verminderd als de kleding nat, vuil of met zweet doordrenkt is.