{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Industrie Stretch | |
| Geslacht | Dames | |
| Materiaalsamenstelling | 63% Polyester; 33% katoen; 4% elastolefine | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 245 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleur | zwart | |
| Confectiemaat DE | 34 | |
| Producttype | Werkbroek |
| Artikelnummer | 091429 34 | |
| EAN/GTIN | 7330509763339 | |
| Nummer fabrikant | 714418329900C34 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |