{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 63% Polyester; 33% Katoen; 4% elastolefine | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Wassen | 40 °C Bonte was | |
| Kleur | zwart | |
| Confectiemaat DE | 110 | |
| Norm | EN 14404 | |
| Producttype | Werkbroek |
| Artikelnummer | 091425 110 | |
| EAN/GTIN | 7330509923689 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |