Werkbroek WX3™, zwart, Inch-maat: 34

Artikelnummer: 091409 34
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inch-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 65% Polyester; 33% Katoen; 2% elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 245
  • Wassen: 75 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 65% Polyester; 33% Katoen; 2% elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 245 g/m2
Wassen 75 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
Kleur zwart
Confectiemaat inch 34
Producttype Werkbroek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091409 34
EAN/GTIN 5036108416424
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Uitvoering:

De WX3™ collectie van sterk en rekbaar polycotton-canvas-weefsel ‘Titanmill Plus Stretch’ is geschikt voor industrieel wassen. Innovatief ontwerp met geïntegreerde stretch-stoffen voor hoog comfort en bewegingsvrijheid. Afgedichte naden bij alle belastingspunten zorgen voor duurzaamheid.
Werkbroek met contrasterende zijpanelen.
  • Zijdelings elastische band.
  • Twee opgezette achterzakken.
  • Vijf andere zakken voor veel opbergruimte.
  • Kniekussenzakken met inschuifmogelijkheid van onder.
  • verstelbare zoom voor lange maten.