Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Verwarmd gestikt jack met accu en hals- en monddoek, zwart, Type: S-SET

Artikelnummer: 091238 S-SET

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Kleur zwart
Materiaal Polyester
Materiaal voering Polyester
Uniseks-maat S
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Accucapaciteit 2 Ah
Producttype Koudebeschermingsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091238 S-SET
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Levering:

Set bestaande uit verwarmd gestikt jack nr. 091236, accu met lader nr. 091241 en hals- en monddoek nr. 091243.

Tip:

Voordat het jack wordt opgeborgen, moet dit afgekoeld zijn en moeten de accu en de accuhouder zijn verwijderd. De carbonfiber verwarmingselementen mogen niet ingeklemd zijn. De accu mag niet met metalen voorwerpen worden opgeborgen (gevaar voor kortsluiting). De accu en de lader mogen niet open worden gebroken en moeten altijd droog worden opgeborgen.