{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Pulsschlag | |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was | |
| Bleken | niet bleken | |
| Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
| Strijken | heet, tot maximaal 200 °C | |
| Kleur | donkerblauw / antraciet | |
| Maat UK | 30R | |
| Maat US | 32/31 | |
| Maat ES | 40 | |
| Maat NL | 46 | |
| Confectiemaat DE | 46 | |
| Maat FR | 40 | |
| Maat IT | 40 | |
| Producttype | Tuinbroek |
| Artikelnummer | 091172 46 | |
| EAN/GTIN | 4053813267555 | |
| Nummer fabrikant | 3324 5353-4897-46 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |