{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleur | antraciet / zwart | |
| Confectiemaat DE | 44 | |
| Norm | EN 14404 | |
| Producttype | Werkbroek |
| Artikelnummer | 091123 44 | |
| EAN/GTIN | 4053813491660 | |
| Nummer fabrikant | 2225 5302-9799-44 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |