{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Service | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 32% Katoen; 4% elastolefine; 64% Polyester | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 220 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleur | marineblauw / zwart | |
| Confectiemaat DE | 44 | |
| Producttype | Short |
| Artikelnummer | 091053 44 | |
| EAN/GTIN | 4067263516828 | |
| Nummer fabrikant | 091053 44 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |