{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Industrie | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 33% Katoen; 3% elastolefine; 64% Polyester | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 265 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleur | marineblauw / zwart | |
| Confectiemaat DE | 54 | |
| Producttype | Amerikaanse overall |
| Artikelnummer | 091013 54 | |
| EAN/GTIN | 4067263517481 | |
| Nummer fabrikant | 091013 54 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |