Poloshirt met lange mouwen Classic Lincoln, zwart, Uniseks-maat: XL

Artikelnummer: 090323 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

CLIQUE In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk CLIQUErekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Maat kraag cm. Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Hoogte cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur zwart
Producttype Poloshirt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 090323 XL
EAN/GTIN 7332413517701
Nummer fabrikant 028245-99-XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Omschrijving

Uitvoering:

Poloshirt met lange mouwen en 3-voudige knoopsluiting. Met mouwboorden, geribbelde kraag en sleuven aan de zijkanten.