Precisie binnenschroefmaat, exclusief koffer 100-150mm

Artikelnummer: 0894504
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 0894504
EAN/GTIN 4029713233891
Nummer fabrikant 0894504
L-nummer L40510 881
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Meetuiteinden: dia. 7 mm x 6 mm lang, hardmetalen punt, bolvormig gelapt
  • Draadspoed 1 mm
  • Interne, veergemonteerde stangen met thermische beschermhulzen
  • Verlengstukken groter dan 100 mm: Buitendiameter stalen buis. 17 mm, met thermische isolatie
  • Verlengstukken 500 en 1000 mm: Versterkte specificatie - diameter stalen buis. 32 mm voor grotere meetbereiken
  • De interne micrometer van Basic is instelbaar: 50 mm. De spil is strak, zodat de huls zich tijdens het meten niet zelf aanpast.

Omschrijving:

Inwendige micrometer, veerbelast. meterblok Meetschaal, 100-150mm

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 100 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,006 mm
  • Foutlimiet (µm): 6 µm

Norm:

DIN 863