WypAll® reinigingsdoekje Set van 6 rollen, Type: W

Artikelnummer: 089298 W
Nieuw product.
Prijs instellen 6 Stuk (0,72 € / 1 Abrisse)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 7764
Geschiktheid voor reinigen ja
Afscheur-vellen 6×60
Breedte 305 mm
Lengte 317 mm
Kleur wit
vochtig ja
Geschikt voor houder/dispenser 089240, 089241
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089298 W
EAN/GTIN 5027375008795
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Omschrijving

Uitvoering:

WypAll® reinigingsdoekje is perfect voor veelbezochte locaties. Compatibel met het Wettask™ dispensersysteem nr. 089240 K en een reinigingsmiddel, oplosmiddel of chemische stof naar keuze.

Omschrijving:

  • Elke navulrol bevat 60 witte WypAll® Wettask™ reinigingsdoekjes, die kunnen worden doordrenkt met het door u gekozen oplosmiddel.
  • Ontwikkeld voor het gebruik met de Wettask™ roldispenseremmer; een navulbaar, luchtdicht schoonmaaksysteem; reinigingsdoekjes kunnen worden gebruikt met de gewenste oplosmiddelen, desinfectiemiddelen, chemicaliën of reinigingsmiddelen.
  • Het unieke zelfsluitende deksel van het Wettask™ systeem vermindert de blootstelling van werknemers aan schadelijke VOC’s. Het systeem is te allen tijde gesloten, waardoor de kosten van oplosmiddelen worden beperkt en morsen wordt voorkomen.
  • Deze WypAll® reinigingsdoekjes zijn perfect voor veelbezochte locaties in de industrie en gezondheidszorg.
  • Compatibel met de Wettask™ roldispenseremmer (art.nr. 7919).

Levering:

6 rollen × 60 witte reinigingsdoekjes.

Downloads en documenten

Geschikte producten