GARANT GreenPlus reinigingsmiddelen Acid Cleaner, Inhoud (ml of l): 200

Artikelnummer: 088002 200
Prijs per 1 Stuk (6,72 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
Uitvoering Vat
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Inhoud 200 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Dichtheid 1,04 g/cm3
Kookpunt 100 °C
pH-waarde 2,2
Opslagtemperatuur 2 °C - 35 °C
Producttype Universele reiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 088002 200
EAN/GTIN 4067263120513
Nummer fabrikant 088002 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het markeringsvrije, zure allround wapen. Verwijdert veilig en mild roest, kalk en minerale verontreinigingen. Mengbaar met water tot 1:10.
NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Jerrycan van 200 liter.
Tijdens de toepassing het reinigingsmiddel aanbrengen en na korte inwerktijd kan het losgemaakte vuil worden afgeveegd of met water worden weggespoeld.
  • Markeringsvrij.
  • Handmatig toepasbaar.
  • NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.
  • Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.