• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Plamuurmes, houten handvat, Breedte: 30mm

Artikelnummer: 087650 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4.147 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 30 mm
Materiaal gereedschapsblad Bandstaal
Greepmateriaal Hout
Handgreepkleur bruin
roestbestendig blad ja
Producttype Plamuurmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087650 30
EAN/GTIN 2050000967467
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Elastisch blad van roestbestendig bandstaal, plat-ovaal houten handvat.