Schroefdraad flank instelmaten voor ext.m. ISO trapez. 30° 125mm

Artikelnummer: 0870845
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 0870845
EAN/GTIN 4029713233624
Nummer fabrikant 0870845
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetvlakken gemaakt van gehard speciaal staal
  • Eén uiteinde is afgerond, de gelapte boring vereenvoudigt de fitting op de conische wisselplaat
  • Thermisch geïsoleerde handgreep
  • Opmerking: Bij trapeziumprofielen is voor elke steek een aparte norm vereist

Omschrijving:

Schroefdraad flensinstelling massa metrisch ISO trapezium 30°, 125mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm
  • Type schroefdraad: Trapezoïdale DIN104
  • Spoed schroefdraad in mm: 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14