{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Maat in inch | 2 inch | |
| Breedte van de kwast | 50 mm | |
| Toepassingsgebied | Laksoorten met oplosmiddelen; industriële lak; lak | |
| Materiaal borstel | Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar | |
| Materiaal steel | ongelakte houten steel | |
| Tops | 90 % | |
| Bevestiging van de kwast | Stalen bus | |
| Toepassingsgebied voor werkzaamheden | voor de nauwkeurigste lakresultaten | |
| Toepassing | Lakken | |
| Producttype | Ronde kwast |
| Artikelnummer | 087007 50 | |
| EAN/GTIN | 4013307811787 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com |