{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Kwastgrootte | 8 | |
| Maat in inch | 1 inch | |
| ⌀ | 30 mm | |
| Toepassingsgebied | Industriële laksoorten; oliën; vetten; laksoorten met oplosmiddelen | |
| Materiaal borstel | kwast van wit Chinees varkenshaar | |
| Materiaal steel | ongelakte houten steel | |
| Voorband | witte kunststof ring | |
| Toepassingsgebied voor werkzaamheden | voor eenvoudige verf- en reinigingswerkzaamheden | |
| Toepassing | Industriële & eenmalige toepassing | |
| Producttype | Ronde kwast |
| Artikelnummer | 087005 30 | |
| EAN/GTIN | 4002353017892 | |
| Nummer fabrikant | 459408-329 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com |