{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draagvermogen WLL SF 4:1 | 0,4 t | |
| Binnen-⌀ ring A | 25 mm | |
| Buiten-⌀ ring B | 45 mm | |
| Kraag-⌀ oplegvlak C | 25 mm | |
| Maat D | 10 mm | |
| Draadlengte moer E | 10 mm | |
| Totale hoogte F | 45 mm | |
| Schroefdraad-⌀ | M6 | |
| Gewicht | 0,09 kg | |
| Producttype | Ringschroef |
| Artikelnummer | 086477 M6 | |
| EAN/GTIN | 2050001758101 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |