Draaibare oogbout SEB, Schroefdraad-⌀: M24

Artikelnummer: 086467 M24
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen WLL SF 5:1 3,2 t
Draagvermogen WLL SF 4:1 3,8 t
Draadlengte L 36 mm
Boringafstand x 35 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S 14 mm
Binnen-⌀ ring A 38 mm
Buiten-⌀ ring B 45 mm
Kraag-⌀ oplegvlak C 88 mm
Maat D 80 mm
Uitvoering draaibaar
Belastbaarheid 4 t
Producttype Ringschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086467 M24
EAN/GTIN 2050001857897
Nummer fabrikant SEB M 24 3T8 UP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste, 360° draaibare oogbouten, rood gelakt.

Tip:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.
SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.