{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Ketting-⌀ | 10 mm | |
| Nuttige lengte | 2 m | |
| Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° | 6.700 kg | |
| Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° | 4.750 kg | |
| Producttype | Aanslagketting |
| Artikelnummer | 086437 2 | |
| EAN/GTIN | 4032378140909 | |
| Nummer fabrikant | H310SL2TYP1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |