{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Omtreklengte | 3 m | |
| Nuttige lengte | 1,5 m | |
| Hijsstropbreedte | 91 mm | |
| Draaglast enkel direct WLL | 10.000 kg | |
| Draaglast enkel vastgesnoerd WLL | 8.000 kg | |
| Draaglast dubbel WLL tot 7° | 20.000 kg | |
| Draaglast dubbel WLL 7° − 45° | 14.000 kg | |
| Draaglast dubbel WLL 45° − 60° | 10.000 kg | |
| Producttype | Ronde hijsstrop |
| Artikelnummer | 086285 1,5 | |
| EAN/GTIN | 2050001735911 | |
| Nummer fabrikant | TE100015 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |