Hydraulische handpomp HPS, Aantal treden / tankvolume: 2/0,7l

Artikelnummer: 086050 2/0,7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden / tankvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal drukstanden 2
Capaciteit leegloopslag (1e stand) 11 ml
Capaciteit belaste slag (2e stand) 2 ml
Nuttig tankvolume 700 ml
Gewicht 7 kg
Producttype Hydraulische handpomp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086050 2/0,7
EAN/GTIN 4025092159098
Nummer fabrikant HPS-2/0,7A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Omschrijving

Uitvoering:

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.
2-Traps handpompen met spoedgang (behalve mt. 1/0,7). De omschakeling van de 1e naar de 2etrap gaat automatisch. Met drukbegrenzingsventielen instelbaar van 0 − 700 bar. Geheel metalen constructie met precies instelbaar aflaatventiel, ontluchtings- en olievulschroef evenals draagoog op de hendel.

Levering:

Inclusief olie, zonder manometer.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.
Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081, manometer nr. 086087.

Downloads en documenten

Geschikte producten