Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus, Neodymium, ⌀: 88mm

Artikelnummer: 085938 88
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (29,90 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 420 N
88 mm
Hoogte 8,5 mm
Hoogte met schroefdraad 17 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Materiaal oppervlak met rubber bekleed
Schroefdraad M8
Schroefdraadbus ja
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085938 88
EAN/GTIN 4069515000062
Nummer fabrikant 085938 88
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
  • Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
  • Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.