{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale houdkracht | 180 N | |
| ⌀ | 66 mm | |
| Hoogte | 8,5 mm | |
| Hoogte met schroefdraad | 23,5 mm | |
| Materiaal magneetkern | Neodymium | |
| Materiaal oppervlak | met rubber bekleed | |
| Schroefdraad | M8 | |
| Producttype | Platte grijpermagneet |
| Artikelnummer | 085937 66 | |
| EAN/GTIN | 4069515000024 | |
| Nummer fabrikant | 085937 66 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |